Steunframe
STAANDER RECHTS330X20X270
Art.-nr. 0963024102
EAN 4050642654136
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Van gepoedercoat hoogvast staal
- Stabiel vierkantprofiel
- Lateraal met vierkante uitsparingen voor de verschillende haaksystemen
- Kan worden uitgebreid met een extra steunframe
- Verkrijgbaar in verschillende hoogten en diepten
Datasheets(X)
Constructiediepte | 330 mm |
Hoogte | 270 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,800 kg |
Typeomschrijving | VS102R |
Breedte | 20 mm |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!