Steunclip Inova 2-delig
Balkklem Inova MTH, galv verz staal, 2 stuks
BALKKLEM-INOVA-ZW-ZN-M16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gebruikt om een krachtoverbrengende verbinding tot stand te brengen tussen kruisende steunen van verschillende vormen en afmetingen.
Bij identieke flensbreedten is het ook mogelijk boven elkaar liggende steunen te verbinden.
Type Inova met extra aanslag (lipjes onder de klem) voor niet-meedraaiende montage.
Voor het egaliseren van verschillende flensdikten kunnen tot drie extra afstandshouders met een totale dikte van max. 15 mm tussen de balkklemmen en de verbindingsplaten worden geplaatst.
Algemene bouwvergunning Z-14.4-493
Datasheets(X)
Algemene bouwtechnische goedkeuring nr. Z-14.4-493 voor balkklemmen geldt voor balkklemverbindingen voor statische, quasi-statische en dynamische effecten.
Schroeven en balkklemmen die al onderworpen zijn geweest aan dynamische effecten, mogen niet worden hergebruikt.
Nominale waarden van belastbaarheid en drempeltreksterkte per klemverbinding worden beschreven in algemene bouwtechnische goedkeuring nr. Z-14.4-493.
Voor het vastzetten van verbindingselementen wordt een montageplaat (sterkteklasse S235 of hoge/plaatdikte van ten minste 10 mm) tussen de te verbinden steunen geplaatst.
Details van de respectievelijke plaatafmetingen en gatafstanden staan vermeld in de algemene bouwtechnische goedkeuring nr. Z-14.4-493.
Schroefbevestigingen conform DIN EN 15048-1 bestaande uit zeskantbouten van sterkteklasse 8.8, moeren van sterkteklasse 8 en bijbehorende ringen met een minimale hardheid van 100 HV moeten worden gebruikt.
![]() | |
Geschikt voor schroef | M16 |
Gatdiameter (d1) | 17 mm |
Lengte (l1) | 57 mm |
Breedte (b1) | 50 mm |
Hoogte (h1) | 31 mm |
Neuslengte (e1) | 22 mm |
Afstand van het uiteinde van aansluitklem tot het midden van het boorgat (c1) | 25 mm |
Klemhoogtebereik (G) | 5 tot 17 mm |
Materiaal | Niet-gelegeerd staal, C45 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Voorwaarden voor aanhaalmoment | Zie goedkeuring |
Aanhaalkoppel voor kenmerkklasse 8.8 | 180 Nm |