Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steunbeugel voor stijl ProBase type F

Steunbeugel voor stijl D-FL-H/ZN-NI
PAALDRAGER-D-FL-H-(ZNNI)-L125F

Art.-nr. 0681300002

EAN 4065233125698

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steunbeugel voor stijl ProBase type F

Art.-nr. 0681300002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De oplossing voor vrijwel alle ondersteuningstypen
  • Zeer hoge belastingscapaciteit in alle belastingsrichtingen

  • Geoptimaliseerde schuine schroefaansluiting met systeemschroeven van 8 x 160 mm zink-nikkel voorkomt splijten van hout

  • Hoogteverstelling mogelijk bij vollast

  • Vereenvoudigde en nauwkeurige installatie dankzij het centreerpunt
Bewijs van prestaties

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-15/0540

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Lastdragende aansluiting, voor de hoogste belastingen in houtconstructies tussen steunen en substraat

Uitvoering

Voor statische doeleinden

Basishoogte

150 mm

Minimale/maximale hoogte (H)

150-200 mm

Karakteristiek draagvermogen druk

129 kN

Karakteristiek draagvermogen van dwarsbelasting

2,03 kN

Karakteristiek draagvermogen van spanning

37,7 kN

Geschikt voor min. postdoorsnede

121 x 120 mm

Grondplaatformaat

160 x 100 x 10 mm

Aantal gaten D 10 mm

3 st

Aantal gaten D 15 mm

4 st

Goedkeuring

ETA

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Zinknikkel

Gewicht

2960 g

Technische informatie
Art.nr. 0681 300 001
Art.nr. 0681 300 002
Art.nr. 0681 300 003
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-15-12X80

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
x 25 st
Betonschroef met zeskantkop W-BS/S

BETONSCHROEF-W-BS/S-A2K-10-45-12X110

Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Ideaal voor het bevestigen van metaalconstructies, verzinkt staal
x 25 st