Steun Voor constructieplankdrager
Steun voor constructieplankdrager, gietzink
PLANKDRAGER NYLON INTERLOCK 19MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Nylon
Met weerstand van excenterbeslag
Positieve en wrijvingsverbinding tussen de plank en wand
Boorgat in plank met diameter van 18 mm
Voor plankdikte van 18 en19 mm
Draagvermogen: 6,5 N/dm² (4 steunen conform DIN 1727: 1998-06)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Materiaal | Nylon (polyamide) |
Oppervlakte | Blank |
Diameter | 18 mm |
Geschikt voor vakbodemdikte | 18 mm |