Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 8-teilig für VW-Gruppe 1.2 - 1.6, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz VW Gruppe Benzinmotor 8-tlg.
SA STEUERWKZ FÜR VW 1.2 - 1.6 BENZIN

Art.-Nr. 1952005240

EAN 4046777595628

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 8-teilig für VW-Gruppe 1.2 - 1.6, Benzin

Art.-Nr. 1952005240
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
Anwendungsgebiet

VW


Polo, Golf, Golf VI Cabrio, GolfPlus, Golf Variant, Touran, Eos, Passat, Jetta, Scirocco, Beetle, Sharan, Tiguan, Caddy, Caddy Maxi, Fox



Seat


Cordoba, Ibiza



Skoda


Fabia, Roomster



Audi


A3



Motor


1.2 12V, 1.2 6V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

Produktgewicht (per Stück)

2840,000 g

Höhe

87 mm

Länge

377 mm

Breite

270 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen