Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig für Opel 1.6 - 1.8, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz für Opel 1,6-1,8 7-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ OPEL 1.6-1.8 BENZIN

Art.-Nr. 1952005220

EAN 4046777681994

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 7-teilig für Opel 1.6 - 1.8, Benzin

Art.-Nr. 1952005220
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
Anwendungsgebiet

Opel


Corsa-D, Astra-G-H, Meriva-A, Zafira-B, Zafira-C Tourer, Vectra-C, Signum, Insigna, Vectra-C (Motor: 1.6, 1.8)



Chevrolet


Aveo, Cruze, Orlando (Motor: 1.4, 1.6, 1.8)



Alfa Romeo/Fiat


Alfa 159, Fiat Croma (Motor: 1.8)

Produktgewicht (per Stück)

1900,000 g

Höhe

87 mm

Länge

500 mm

Breite

380 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen