Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 6-teilig für FCA-Gruppe/Opel 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.4 JTD Multijet, Diesel

Steuerwerkzeug-Satz FCA u. Opel Dieselmotor 5-tlg.
SA STEUERWKZ FCA/OPEL MULTIJET MOTOREN

Art.-Nr. 1952005160

EAN 4046777595550

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 6-teilig für FCA-Gruppe/Opel 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.4 JTD Multijet, Diesel

Art.-Nr. 1952005160
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
Anwendungsgebiet

Fiat


Punto, Punto Evo, Grande Punto, Brava/BravoMarea, Linea, Idea, Weekend, Stilo, Doblo/Cargo/WorkUp, Multipla, Delta Musa, 500L



Alfa


145, 146, 147, 156, 159,166, Giulietta, MiTo



Lancia


Lybra, Thesys



Motor


1.6D Mulitijet 115, 1.6D Mulitijet 120, 1.6D Multijet 90, 1.6D Multijet 105, 1.6D JTDM 16V, 1.9D, 1.9D 16V/Multijet 150, 1.9D JTD, 1.9D JTD 100, 1.9D JTD 110, 1.9D JTD 115, 1.9D JTD 80, 1.9D JTD 16V, 1.9D Multijet 100, 1.9D Multijet 120, 1.9D Multijet 130, 1.9D Multijet 105, 1.9D Multijet 140, 1.9D Multijet 150, 1.9D Multijet 90, 1.9D TD 100, 1.9D TD 75, 2.0 D Multijet 135, 2.0 D Multijet 165, 2.0 D JTDM 16V, 2.4D JTD, 2.4D JTD 20V, 2.4D JTD 125, 2.4D JTD 130, 1.9 CDTi, 1.9 CDTi, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 1.9 XTTiD

Produktgewicht (per Stück)

2100,000 g

Höhe

87 mm

Länge

377 mm

Breite

270 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen