Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 5-teilig für Opel 1.3 CDTI, Diesel

Steuerwerkzeug-Satz für Opel Diesel 5-teilig
SA STEUERWKZ FÜR OPEL 1.3 CDTI ENGINES

Art.-Nr. 1952005180

EAN 4046777595574

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 5-teilig für Opel 1.3 CDTI, Diesel

Art.-Nr. 1952005180
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
Schutz der Motorwellen (z.B. Nockenwellen, Kurbelwellen) gegen Drehen oder Aufrechterhalten einer spezifischen Position durch Justieren des Spanners während des Auswechselns der Steuerkette.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Opel/Vauxhall


Agila/B, Astra-H/J, Combo-C/D, Corsa-C/D, Meriva-A/B, Tigra-B, Zafira-B/Family



Ford


Ka



Suzuki


Ignis, Splash, Swift, Wagon R+



Fiat


500/C/L/Living/MPW, Doblo/Cargo/Work Up, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Panda/Panda Classic, Grande Punto/Punto/Evo/Classic, Qubo, Strada Pick-up



Motor


1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 TDCi, 1.3 DDiS

Produktgewicht (per Stück)

460,000 g

Höhe

87 mm

Länge

377 mm

Breite

270 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen