Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 3-teilig, für PSA 1,0/1,2L Benziner

Erweiterungs-Satz für Steuerwerkzeug-Satz PSA/Opel
STEURWZG-SET-ERWNG-3TLG

Art.-Nr. 1952005764

EAN 4099618055072

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 3-teilig, für PSA 1,0/1,2L Benziner

Art.-Nr. 1952005764
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
Ergänzungs-Satz für Würth-Steuerzeiten-Werkzeug 1952005305 für die fachgerechte De- und Montage des im Öl laufenden Zahnriemens
  • Ermöglicht die Reparatur nach den aktuellen Herstellervorgaben


Lieferumfang:


  • 1 x Fixierwerkzeuge für Auslass-Nockenwelle, 2-teilig

  • 1 x Arretier- und Einstellstift für Schwungrad (8-Gang Automatik-Getriebe ERT8)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hersteller: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota sowie weitere Stellantis-Konzernfahrzeuge

  • Motorcodes:

Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT


Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT


Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1,0 und 1,2L THP 3-Zylinder Benzin-Motoren für die Motorengeneration ab 2012 mit Turbolader


  • Zu verwenden wie: G-0109-2E1 / G-0109-2E2 / 0197-N (EN-52588)

Anzahl Teile

3 STK

Produktgewicht (per Stück)

359,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 4-tlg. für PSA 1,0/1,2L Benziner

STEURWZG-SA-PSA-OPEL-1,0L-1,2L-GDI

Zur Montage und Demontage des im Öl laufenden Zahnriemens an 1,0 und 1,2L PSA-Benzinmotoren