Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 29-teilig für FCA-Gruppe/Ford/PSA-Gruppe/Volvo 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.2 - 2.5, Diesel

Steuerwerkzeug-Satz FCA/Ford/PSA/Volvo Diesel 29T
SA STEUERWKZ FORD, PSA, VOLVO DISL

Art.-Nr. 1952005090

EAN 4046777595482

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 29-teilig für FCA-Gruppe/Ford/PSA-Gruppe/Volvo 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.2 - 2.5, Diesel

Art.-Nr. 1952005090
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
Anwendungsgebiet

Ford


Focus, Focus C-Max, Fiesta, Fusion, Mondeo, Galaxi, S-Max



PSA-Gruppe


C5, C8, Xantia, Evasion, Evasion Synergie, Berlingo, Dispatch, Dispatch Jumpy, Relay, Relay Jumper, 107, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 406 Coupe, 407 607, 807, Expert, Partner, Boxer, Ranch



Fiat


Ulysse, Scudo, Ducato (JTD)



Volvo


S40 / V50



Motor


1.4D HDi, 1.5D, 1.6D HDi, 1.9D, 2.0D HDi, 2.2D HDi, 2.5D Turbo

Produktgewicht (per Stück)

4030,000 g

Höhe

90 mm

Länge

500 mm

Breite

390 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen