Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 11-teilig für Ford 2.0 - 2.2 - 2.4 Duratorq TDCI 16V, Diesel

Steuerwerkzeug-Satz für Ford 11-teilig
STEUERWERKZEUG SATZ FORD 2.0 - 2.2 - 2.4

Art.-Nr. 1952005600

EAN 4046777680898

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 11-teilig für Ford 2.0 - 2.2 - 2.4 Duratorq TDCI 16V, Diesel

Art.-Nr. 1952005600
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
Anwendungsgebiet

Ford


Transit, Mondeo, Focus



Land Rover


Defender



Hyundai


i10, i20, Accent, Getz



Kia


Picanto, Cerato, Rio



Motor


1.1, 1.5, 2.0 Di, 2.0 TDCi, 2.0 TDdi, 2.2 TDCi, 2.4 Di, 2.4 TD4, 2.4 TDCi

Produktgewicht (per Stück)

1640,000 g

Höhe

120 mm

Länge

320 mm

Breite

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen