Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steuerwerkzeug-Satz 13-teilig für VW-Gruppe 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0, Benzin

Steuerwerkzeug-Satz VW Gruppe Benzinmotor 13-tlg.
SA STEUERWKZ VW 1.4-1.6-1.8-2.0 BENZIN

Art.-Nr. 1952005130

EAN 4046777595529

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steuerwerkzeug-Satz 13-teilig für VW-Gruppe 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0, Benzin

Art.-Nr. 1952005130
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
Anwendungsgebiet

VW


Polo, Polo/Classic, Beetle, Caddy, Lupo, Golf, Passat, Touran, Scirocco, Tiguan



Seat


Altea, Altea Xl, Arosa, Ibiza, Cordoba, Exeo



Skoda


Fabia, Octavia, Octavia II, Superb



Audi


80, A2, A3, S3, A4, A6, TT



Motor


1.4 und 1.6 16V. twin cams, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 16V, 1.8 T, 2.0, 16V, 2.0 FSi/TFSi (Riemen)

Produktgewicht (per Stück)

2740,000 g

Höhe

87 mm

Länge

500 mm

Breite

380 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen