Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stervormige holle klemring met een gemarkeerd leidingkanaal

ASBORGRING-VW/AUDI-VOOR-BOUT-5X30MM

Art.-nr. 0501101649

EAN 4047376499690

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stervormige holle klemring met een gemarkeerd leidingkanaal

Art.-nr. 0501101649

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bolle ring voor het bevestigen van stangen, assen en tapbouten met schroefdraad
  • Snel en eenvoudig met de hand te monteren.

  • Voor een nette afwerking.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het borgen van een as of het vastzetten van stangen, assen en tapbouten met schroefdraad.

Min./max. boorgatdiameter

5,00-5,00 mm

Geschikt voor schroef

Diameter 5,0 mm

Diameter (A)

30,00 mm

Hoogte (B)

3,00 mm

Materiaaldikte

0,40 mm

Materiaal

C67S

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

N90335004, 6715468, N90335006

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie