Sterke gastacker DIGA® CSM-1
Sterke gastacker DIGA CSM-1
DIGA CSM-1
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universele toepassing
Onafhankelijk van vaste of verplaatsbare persluchtsystemen
Comfortabel en vermoeiingsvrij werken
Compact ontwerp met zeer weinig terugslag
Oplaadtijd (lege accu) ca. 150 minuten; minimaal 24 uur bij eerste keer opladen en na lange tijd niet gebruikt.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Inslagenergie | 150 J |
Nominale spanning | 6 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1.5 Ah |
Aantal nagelinserties per acculading | 3000 st |
Magazijncapaciteit | 40 st |
Geschikt voor min./max. nagellengte | 20-65 mm |
Geschikt voor min./max. nageldiameter | 2,6 - 3,7 mm |
Lengte | 45 cm |
Breedte | 12.2 cm |
Hoogte | 46.7 cm |
Machinegewicht met accu | 4.4 kg |
ACCU LAADAPPARAAT GASSCHIETHAMER DIGA
ACCU TBV.GASSCHIETHAMER DIGA 6V