Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelwig

Stelwig
STELWIG-GEEL-150X45X25MM

Art.-nr. 0875605002

EAN 4046778294421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelwig

Art.-nr. 0875605002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 150 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Professionele, veelzijdige montagehulpmiddelen voor opvullen, vlakstellen en uitlijnen en nog veel meer.
  • Zaagtandachtig oppervlak zorgt voor een nauwkeurige uitlijning die niet verschuift, met stappen van 0,5 mm (1 zaagtand = 0,5 mm)

  • Extreem hoge lasten, tot 6750 kg in één enkele last

  • Beproefde contactgeluidsisolatie

  • Geschikt voor universeel gebruik: Probleemloos snijden, boren, vastspijkeren, vastschroeven, enz.

  • Rotbestendig, vochtafstotend, geteste levensduur tot 100 jaar

  • Bevat geen weekmakers

  • Garandeert rendabel gebruik dankzij de enorme tijdsbesparingen

  • Geen tijd verspillen met het op maat snijden van de wiggen

  • Tijdbesparende verwerking binnen enkele seconden, aangezien nauwkeurige afstellingen van de juiste basisdikte mogelijk zijn in één enkele beweging
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

150 x 45 x 25 mm

Kleur

Geel

Laadgewicht bij 100% overlapping

2200 kg

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stelwig assortiment 245 stuks

STELWIG-ASSORTI-245STUKS

Professionele, veelzijdige montagehulpmiddelen voor opvullen, vlakstellen en uitlijnen en nog veel meer. Geleverd in praktische, herbruikbare kunststof doos