Stelwig
Stelwig
STELWIG-BRUIN-90X45X15MM
Art.-nr. 0875605003
EAN 4046778294438
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zaagtandachtig oppervlak zorgt voor een nauwkeurige uitlijning die niet verschuift, met stappen van 0,5 mm (1 zaagtand = 0,5 mm)
- Extreem hoge lasten, tot 6750 kg in één enkele last
- Beproefde contactgeluidsisolatie
- Geschikt voor universeel gebruik: Probleemloos snijden, boren, vastspijkeren, vastschroeven, enz.
- Rotbestendig, vochtafstotend, geteste levensduur tot 100 jaar
- Bevat geen weekmakers
- Garandeert rendabel gebruik dankzij de enorme tijdsbesparingen
- Geen tijd verspillen met het op maat snijden van de wiggen
- Tijdbesparende verwerking binnen enkele seconden, aangezien nauwkeurige afstellingen van de juiste basisdikte mogelijk zijn in één enkele beweging
Datasheets(X)
Lengte x breedte x hoogte | 90 x 45 x 15 mm |
Kleur | Bruin |
Laadgewicht bij 100% overlapping | 1700 kg |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!