Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelsjabloon FT Fix

Stelsjabloon FT Fix voor ASSY plus FT-schroef
SJABLOON-SHR-ASSY-VG-FIX

Art.-nr. 01653001

EAN 4049557280301

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelsjabloon FT Fix

Art.-nr. 01653001
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
Basiselementen voor inbrengen ASSY®plus voldraadschroeven met een cilinderkop
  • Handige en maatgevende inschroefhulp voor ASSY plus VG voldraad schroeven
  • Snel en nauwkeurig instellen van de inschroefhoek en afstand, vrij instelbaar
  • Onderlinge afstand tussen schroeven nauwkeurig vastgelegd
  • Rails gemaakt van hoogvast aluminium
  • Hoekinstelling van stabiel kunststof
  • Nevendrager kan met grondplaten worden gemonteerd
  • Traploos instelbaar
  • Eenvoudig en snel te hanteren
  • Absoluut maatnauwkeurig
  • Kan worden gebruikt voor ASSY plus VG schroeven met cilinderkop met een diameter van 6/8/10 mm
Opmerking

Set kan naar wens worden samengesteld

Set moet bestaan uit ten minste:

  • 1 sjabloon
  • 1 schroefgeleider
  • 1 basisplaat
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Montage van verbindingen hoofd-nevendrager
  • Andere toepassingen voor ASSY plus voldraad schroeven met gespecificeerde inschroefhoek

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

1573 g

Aantal stuks

8 st

Goedkeuring

ETA-15/0043

Gebruiksklasse

1, 2

Toepassingsgebied

Dak, Elementbouw, Constructieve houtbouw

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefgeleider voor bevestigingssjabloon VG Fix

SCHROEFGELEIDER-D6MM-TBV-ASSY-VG-CLK

x 1 st
Schroefgeleider voor bevestigingssjabloon VG Fix

SCHROEFGELEIDER-D8MM-TBV-ASSY-VG-CLK

x 1 st
Schroefgeleider voor bevestigingssjabloon VG Fix

SCHROEFGELEIDER-D10MM-TBV-ASSY-VG-CLK
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW30-LICHTGEEL-1/4IN-L50MM

x 5 st
AW® E 6.3 bit (1/4 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

x 5 st
AW®-bit C 8.0 (5/16 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW50-LICHTTURQUOISE-5/16IN-L50MM

x 5 st