Stelschroef Voor excentrische verbinder 15
M5 draadstift voor excentrische verbinder
DRAADSTUK M5X32
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor middenwanden met doorlopend boorgat
- Boorgat: Ø 5 mm
Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Geschikt voor paneeldikte | 19 mm |
Boorgatdiepte | 19 mm |
Boorgatdiameter | 5 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M5 |
Nominale diameter | 5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
SYST SCHR5 V EXC V 22 BI DR M5X7MM