Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelschroef

DIN 417 blank A1 roestvast staal
STELS-TAP-DIN417-A1-ZG-M4X8

Art.-nr. 026199408

EAN 4047376720688

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelschroef

Art.-nr. 026199408

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 417, roestvast staal A1 blank, met sleuf en pen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

8 mm

Peesdiameter (d2)

2,5 mm

Pinlengte (l2)

2 mm

Breedte sleuf (n1)

0,6 mm

Normering

DIN 417

Materiaal

RVS A1

Hardheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zonder kop

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie