Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelpoot, type K

Stelpoot, type K
SOK HGT VERST INPERS TYP K

Art.-nr. 0683360458

EAN 4038898723998

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelpoot, type K

Art.-nr. 0683360458

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Type K

Gereedschapaangrijppunt, aangepast voor systeemverbinder SV30


  • Kan worden versteld met de connector

  • Niet nodig om afzonderlijk in de kastbodem te boren


Stelbout M8 x 60, verzinkt, met zeskantinbusaandrijving van 4 mm


  • Draagvermogen: 150 kg

  • Betrouwbaar gereedschapaangrijppunt en krachtoverbrenging


Plaat van 19,5 mm, beweegbaar, met kunststof afdekkap van 23 mm, zwart


  • Eenvoudig af te stellen

  • Beschermt de vloer

  • Discrete vormgeving met donkere schaduwverbindingen


Polyamidebehuizing inpersbaar met stalen insteekmoer


  • Efficiënte montage met een voorbereid boorgat van 32 mm

  • Duurzaam, betrouwbaar draagvermogen

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Draagvermogen

150 kg

Diameter

8 mm

Sokkeldiameter

23 mm

Productgewicht (per stuk)

36,834 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
SV 30 systeemverbinder

SYST VERB SV 30

Boutgat zonder stang
x 100 st