Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelpoot buitendraad, staal

Stelpoot buitendraad, staal

Art.-nr. 4952600316

EAN 4056807531984

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelpoot buitendraad, staal

Art.-nr. 4952600316
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
For mounting on aluminium profiles
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal schroefdraad

Staal

Materiaal schijf

Zinkspuitgietwerk

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M12

Schijfdiameter (d2)

80 mm

Sleutelwijdte (SW)

22 mm

Schroefdraadlengte (l1)

66 mm

Schijfhoogte (h schijf) (h3)

20 mm

Bouwhoogte (h1)

99 mm

Draagvermogen

3000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie