Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stelklem voor raamkozijnen

Richtklem voor ramen
RUITRICHTKLEM-40-85

Art.-nr. 071567 75

EAN 4011231746205

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stelklem voor raamkozijnen

Art.-nr. 071567 75

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hulpmiddel voor het plaatsen en stellen van houten, PVC of aluminium raamkozijnen

Eenvoudige installatie


  • Sneller, nauwkeuriger stellen en bevestigen dan met onderlegplaten, wiggen of andere afstandshouders

  • Twee stelhendels voor nauwkeurig stellen

  • Voor raamkozijnen met een kozijndikte van 40 tot 85 mm

  • Verdraaibare beschermingsklemmen van kunststof passen zich aan elke kozijnprofielvorm aan

  • Twee stroeve stalen bekken zorgen voor de ondersteuning

  • Ergonomisch gevormde houten handgreep met braamvrije klinknagels voor een soepele werking


Materiaalsparend en robuust


  • Beschermingsklemmen van kunststof bieden betrouwbare bescherming van kwetsbare oppervlakken

  • Extreem robuust dankzij het vezelversterkte superpolyamide klemlichaam en de glansverzinkte stalen spindels en rails
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Min./max. klembreedte

40-85 mm

Min. klembreedte

40 mm

Max. klembreedte

85 mm

Materiaal handgreep

Hout

Uitlading

60 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie