Stekkerdoos, 5x 230 volttia
Multicontactdoos, 230 volt
STEKKERDOOS MET SCHKELAAR-220V
Art.-nr. 096380 956
EAN 4047376786004
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maximale aan te sluiten belasting: 3680 watt
- Schakelstroom: 30 mA
- Schakeltijd < 30 ms
Datasheets(X)
Typeomschrijving | SDL5 |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 52 mm |
Nominale spanning | 230 V AC |
Binnendiameter | 38 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,500 kg |