Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stekker met randaarding Voor kabels tot 3G 2,5 mm²

Veiligheidsplug met membraanafdichting
STEKKER-RUBBER-RANDAARDE-16A-250V

Art.-nr. 0969300401
EAN 4062856212613

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Door het optimale gripgebied kan de plug veilig worden geplaatst en verwijderd

  • Met knikbescherming (membraanafdichting) en verstevigingsring voor een langere levensduur van de kabeldoorvoer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor binnen en buiten

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 54

Maximale kabeldiameter

13 mm

Materiaal

Rubber kunststof

Kleur

Zwart, Grijs

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubber slangleiding H07RN-F

KABEL-NETSNOER-H07RN-F-3ADERIG-1,5QMM

Verpakte artikelen
x 50 m