Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Steinbohrer-Kombi-Sortiment

Steinbohrer Kombi Sortiment 3-teilig
BO-STN-SORT-KOMBI-D10MM-3TLG

Art.-Nr. 0641400010

EAN 4053479479934

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steinbohrer-Kombi-Sortiment

Art.-Nr. 0641400010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

3-teilig. Dieses Sortiment bietet alles, was Sie zum Bohren von Dübellöchern in professioneller Qualität benötigen - auch bei Arbeiten mit den härtesten Keramiken.

Mehrzweckbohrer MFD-S


  • Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden

  • Hervorragende und schnelle Bohrstaub-Abfuhr

  • PGM-geprüft


Schlagbohrer DUO-S


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter

  • Präzises Punktbohren

  • Schlagfest, extrem robust und für härteste Anwendungen ausgelegt

  • Schneller Bohrfortschritt

  • Geeignet für Dreh- und Schlagbohren

  • PGM-geprüft


Feinsteinzeugbohrer


  • Speziell entwickelte Hartmetallplatten-Geometrie (Mehrflächen-Präzisionsschleifen)

  • Keine Kühlung erforderlich
Hinweis

Weitere Informationen finden sich auf den einzelnen Produkten.



Feinsteinzeugbohrer


  • Max. Drehzahl: 200 U/min

  • Nicht geeignet zum Schlagbohren. Das Produkt ist nur zum Drehbohren geeignet!

  • Optimaler Anpressdruck: 35-45 kg

  • Wenn die empfohlene Bohrgeschwindigkeit eingehalten und der optimale Anpressdruck angewendet wird, aber kein „Schabgeräusch“ mehr zu hören ist, hat der Bohrer das Ende seiner Standzeit erreicht.

  • Hohen Anpressdruck auf nicht drehende Bohrer vermeiden -> Bruchgefahr!

  • Anpressdruck zu niedrig und/oder Bohrgeschwindigkeit zu hoch -> vorzeitiger Verschleiß!

  • Neige- und Schwenkbewegungen während des Bohrens vermeiden -> Bruchgefahr!

  • Wir empfehlen das Bohren von Testlöchern (idealerweise im Ausschussmaterial der zu bohrenden Fliesen).


Mehrzweckbohrer


Nicht geeignet zum Schlagbohren. Das Produkt ist nur zum Drehbohren geeignet!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Feinsteinzeugbohrer


Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Ideal für Elektro- und Akku-Bohrmaschinen.



Mehrzweckbohrer


Drehbohren in Fliesen, Ziegelvollstein, Dachziegeln, Hohlstein, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.


Fenstermontage, Bohren durch Schalungen und Hohlstein ohne Brechen für sicheren Dübelhalt usw.



Schlagbohrer


Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein. Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie in Bohrhammern mit Bohrfutteradapter.

Anleitung

Feinsteinzeugbohrer


1. Die Bohrung mit Punktgenauigkeit unter leichtem Druck anreißen.


2. Die Bohrmaschine einschalten.


3. Den vollen Anpressdruck anwenden -> das „Schabgeräusch“ muss hörbar sein.


4. Den Anpressdruck reduzieren, sobald die Fliese vollständig durchbohrt wurde.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Durchmesser (Ø)

10 mm

Steinbohrer-Kombi-Sortiment inklusive:
1 x
Schlagbohrer DUO-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-SHLG-6KT-E-D10-L120-AL80MM

Beschreibung:
10 mm; Länge: 120 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft

BO-MEZW-MFDS-6KT-E-D10-L120-AL80MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm; 10 mm
Der Mehrzweckbohrer MFD-S bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Feinsteinzeugbohrer Zylinderschaft

BO-FLIES-FNSTNZG-ZYL-D10MM

Beschreibung:
10 mm; Länge: 122 mm
Der Problemlöser selbst für extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

- Preise mit einem grünen Stern sind Konditonspreise - Preise mit einem lila Stern sind temporäre Sonderaktionen - Wenn kein Stern zum Preis angezeigt wird, ist es ein Standardpreis - Wenn Sie etwas in Ihren Preiseinstellungen ändern möchten gehen Sie bitte zu "Mein Konto" > "Preis Einstellungen"
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen