Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steigerbouwratelsleutel

Steigerbouwratelsleutel
RATELSLEUTEL-STEIGERBOUW-SW19-22

Art.-nr. 0713851192

EAN 4024835849456

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steigerbouwratelsleutel

Art.-nr. 0713851192
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
Omkeerbaar, met twee verschillende bekmaten, chroom-vanadiumstaal

Twee gereedschappen in één



Tuimelhendel schakelt tussen rechts-/linksdraaiend


Gemakkelijk en zeer comfortabel om mee te werken.



Omvat een scherpe conische pen op het rateluiteinde


Voor het uitlijnen van steigerbouwgaten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

19 x 22 mm

Lengte (L1)

310 mm

Buitendiameter ring (B)

41 mm

Lengte kegelconus (L2)

90 mm

Diameter boorkopstift (D1)

16 mm

Ratelkophoogte (H)

50 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie