Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steigerbouwratel Met taps toelopend uiteinde

Steigerbouwratel omschakelbaar
RATELSLEUTEL-STEIGERBOUW-ZWART-19X22MM

Art.-nr. 0713851195

EAN 4056807673721

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steigerbouwratel Met taps toelopend uiteinde

Art.-nr. 0713851195
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
Zwart gefosfateerd, met valbeveiliging

Twee handige gereedschappen in één


  • Robuuste ratel gecombineerd met recht taps toelopend uiteinde voor gebruik op steigers

  • Sleutelwijdte 19 mm en 22 mm op de robuuste kop

  • Bediening met één hand dankzij wisseling tussen rechts-/linksdraaiend door omkeerbare hendel

  • Eenvoudig te hanteren en zeer comfortabel om mee te werken


Met taps toelopend uiteinde van ratel


  • Voor het uitlijnen van steigerbouwgaten


Voor veilig bouwen van steigers


  • Twee doorlopende gaten voor het bevestigen van een valbeveiliger
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sleutelwijdte

19 x 22 mm

Lengte (L1)

310 mm

Buitendiameter ring (B)

41,7 mm

Lengte kegelconus (L2)

0 mm

Diameter boorkopstift (D1)

0 mm

Buitendiameter (B1)

42,5 mm

Ratelkophoogte (H)

50 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie