Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steigeranker GA

Steigeranker GA
ANKER-A2-M16X17

Art.-nr. 0201516

EAN 4024835189347

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steigeranker GA

Art.-nr. 0201516

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het steigeranker GA dient voor de veilige en eenvoudige montage van bouwsteigers en stalen/houten draagconstructies.
  • Universeel toepasbaar voor sanwichpaneelschroeven tot Ø 6,5 mm

  • Ook te gebruiken in combinatie met zelfborende schroeven (bijv. Zebra piasta schroeven)

  • Minder opslagruimte nodig omdat de gebruiker met slechts 2 aanvullende onderdelen alle gebruikelijke verankeringsproblemen kan oplossen.

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Kan worden hergebruikt omdat het steigeranker GA geen schroefdraad in de draagconstructie hoeft te snijden.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Montage


  • Kies eerst de meest geschikte bevestigingsschroeven voor uw toepassing en draagconstructie.

Let hierbij op de hoogte van het steigeranker GA, 17 mm in dit geval.


  • Duw de afdichtschijf van de sandwichpaneelschroef ca. 20–25 mm terug.

  • Monteer de schroef zoals gebruikelijk maar zet hem zover vast tot de afdichtschijf contact maakt.

  • Duw nu het steigeranker tussen de schroefkop en de afdichtschijf en zet het vast met het voorgeschreven aanhaalmoment (overeenkomstig de bouwvergunning Z-14.1-4).

  • Nadat u tot slot de oogmoer op de schroefdraad van het steigeranker hebt gedraaid, kunt u de steiger in de oogmoer hangen.


Demontage


  • Draai de oogmoer los van het steigeranker GA. Als de schroefdraad vastzit, kunt u het steigeranker bij de zeskant met een steeksleutel SW 17 tegenhouden totdat de oogmoer loskomt.

  • Draai nu de bevestigingsschroef iets los en verwijder het steigeranker GA.

  • U kunt nu de schroef naargelang vastdraaien of verwijderen.

  • Als u het steigeranker later weer nodig hebt, kunt u het natuurlijk ook gemonteerd laten zitten.

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

17 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

10 mm

Hoogte moer (m1)

7 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Groefbreedte (n1)

6,8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Oogmoer DIN 582 staal C15E, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

OOGMOER-DIN582-C15E-(A2K)-GESMEED-M16/25

x 25 st