Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steenslagreparatiesjabloon

Steenslagreparatiesjabloon
ZICHT TEMPLATE RUITREPARATIE L500XW290XH

Art.-nr. 0891670

EAN 4050382647818

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steenslagreparatiesjabloon

Art.-nr. 0891670
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
Om te bepalen wat op auto's en commerciële voertuigen voor bestuurders het langeafstandszichtveld is

Om steenslagschade in de voorruit te beoordelen


  • Alleen steenslagschade die niet binnen het langeafstandszichtveld van de bestuurder valt, mag worden gerepareerd

  • Eenvoudige detectie en beoordeling van steenslagreparatie of vervanging van voorruit


Gereedschap om deskundig advies te geven aan klanten bij de servicebalie


Biedt de werkplaats een eenvoudige manier om extra waarde en verkoopinkomsten te genereren



Hoogwaardig ontwerp


  • Oplegrubber in de hoeken, wat inhoudt dat de voorruit niet wordt bekrast of het product wegglijdt

  • Gebogen ontwerp, waardoor het product zich beter aan de voorruit aanpast

  • Optimale kunststofkwaliteit


Extra markeringshulpmiddelen


  • Barstlengte (max. 50 mm)

  • Maximale diameter krateroppervlak (5 mm)

  • Randgebied (circa 100 mm)
Opmerking

De wettelijke voorschriften zijn bij de sjabloon bijgevoegd.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Om te bepalen wat op auto's en commerciële voertuigen voor bestuurders het langeafstandszichtveld is

  • Om steenslagschade in de voorruit te beoordelen

  • Alleen steenslagschade die niet binnen het langeafstandszichtveld van de bestuurder valt, mag worden gerepareerd Eenvoudige detectie en beoordeling van steenslagreparatie of vervanging van voorruit
Handleiding
  • 1. Sjabloon in het bovenste wissergebied boven de centrale stuurwielas plaatsen

  • 2. Sjabloon in het onderste wissergebied onder de centrale stuurwielas plaatsen Als er in de aangegeven gebieden (langeafstandszichtveld van de bestuurder) steenslag is, dan is het wettelijk niet toegestaan om de voorruit te repareren. De voorruit moet worden vervangen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie