WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Steenboor combi-assortiment

Combi-assortiment steenboren 13-delig
STEENBOOR COMBI ASSORTIMENT-(6-10)-13PCS
ZEBRA

Art.-nr.: 0641400033

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Steenboor combi-assortiment

Art.-nr.: 0641400033

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

13 stuks. Dit assortiment bevat alles wat u nodig hebt voor het boren van professionele plugbevestigingen, zelfs wanneer u met de hardste soorten keramiek werkt.

Gresboor


  • Speciaal ontworpen geometrie van de hardmetalen punt (meerdere precisie-geslepen snijkanten)

  • Geen koeling vereist


MFD-S universele steenboor


  • Extra scherpe hardmetalen, speciale diamant-geslepen snijkanten

  • Uitstekende en snelle afvoer van boorgruis

  • PGM-getest


DUO-S steenboor


  • Geen doordraaiende boor in de boorkop

  • Nauwkeurig boren

  • Hamervast, zeer robuust en ontworpen voor de zwaarste toepassingen

  • Snelle boorvoortgang

  • Geschikt voor roterend boren en klopboren

  • PGM-getest
Opmerking

Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.



Gresboor


  • Max. toerental 200 tpm

  • Niet geschikt voor kloppend boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren

  • Optimale contactdruk 35–45 kg

  • Als de optimale boorsnelheid wordt aangehouden en de optimale contactdruk wordt toegepast, maar u geen schrapend geluid meer hoort, is de boor versleten.

  • Voorkom uitoefenen van hoge contactdruk op een stilstaande boor -> breukrisico!

  • Gevolg van te weinig contactdruk en/of te hoge boorsnelheid –> voortijdige beëindiging van de standtijd!

  • Niet kantelen en draaien tijdens het boorproces –> breukrisico!

  • Aanbevolen wordt om testgaten te boren (liefst in restanten van de tegels waar doorheen moet worden geboord)


Universele boor


Niet geschikt voor kloppend boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren

Toepassingsgebied

Gresboor


Roterend boren in gres, tegels, glas (geen veiligheidsglas) en porselein. Ideaal voor elektrische boormachines en accuboormachines.



Universele boor


Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.


Kozijnmontage, boren in bekistingen en holle bakstenen zonder breuken voor een veilige plugbevestiging etc.



Steenboor:


Kloppend boren in beton, metselwerk, kalkzandsteen en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.

Instructies

Gresboor


1. Plaats de boor nauwkeurig op de plaats waar moet worden geboord en pas daarbij lichte druk toe


2. Schakel de boor in


3. Pas volle contactdruk toe -> er moet een schrapend geluid te horen zijn


4. Verminder de contactdruk zodra de tegel volledig doorboord is

Aantal stuks in assortiment of set

13 st.

Inclusief Steenboor combi-assortiment:

 
Hoeveelheid
Product
Omschrijving
DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht
1 x
DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht STEENBOOR DUO-S-6KANT-D10-L120-WL80MM ZEBRA
Art.-nr.: 0637261012
Omschrijving: High-performance steenboor met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x
DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht
1 x
DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht STEENBOOR DUO-S-6KANT-D6-L100-WL54MM ZEBRA
Art.-nr.: 0637266010
Omschrijving: High-performance steenboor met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x
DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht
1 x
DUO-S steenboor, 1/4-inch zeskantschacht STEENBOOR DUO-S-6KANT-D8-L120-WL80MM ZEBRA
Art.-nr.: 0637268012
Omschrijving: High-performance steenboor met de eigenschappen van een hamerboor.
Hoeveelheid: 1 x
MFD-S universele boor, 1/4-inch zeskantschacht
1 x
MFD-S universele boor, 1/4-inch zeskantschacht UNIVERSELE BOOR MFDS-6K-D10-L120-WL80MM ZEBRA
Art.-nr.: 0641261012
Omschrijving: De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal.
Hoeveelheid: 1 x
MFD-S universele boor, 1/4-inch zeskantschacht
2 x
MFD-S universele boor, 1/4-inch zeskantschacht UNIVERSELE BOOR MFDS-6K-D6-L100-WL54MM ZEBRA
Art.-nr.: 0641266010
Omschrijving: De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal.
Hoeveelheid: 2 x
MFD-S universele boor, 1/4-inch zeskantschacht
2 x
MFD-S universele boor, 1/4-inch zeskantschacht UNIVERSELE BOOR MFDS-6K-D8-L120-WL80MM ZEBRA
Art.-nr.: 0641268012
Omschrijving: De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal.
Hoeveelheid: 2 x
Gresboor met rechte schacht
1 x
Gresboor met rechte schacht TEGELBOOR-CILINDRISCHE SCHACHT-D10MM ZEBRA
Art.-nr.: 0641401011
Omschrijving: De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde porseleinen tegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en andere soorten porselein.
Hoeveelheid: 1 x
Gresboor met rechte schacht
2 x
Gresboor met rechte schacht ZEBRA- TEGELBOOR-D6MM ZEBRA
Art.-nr.: 0641406011
Omschrijving: De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde porseleinen tegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en andere soorten porselein.
Hoeveelheid: 2 x
Gresboor met rechte schacht
2 x
Gresboor met rechte schacht GLAS/PORSELEINBOOR CILINDR. SCHACHT-D8MM ZEBRA
Art.-nr.: 0641408011
Omschrijving: De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde porseleinen tegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en andere soorten porselein.
Hoeveelheid: 2 x