Steen- en tegelboor
Steen- en tegelboren cassette
TEGEL-EN DAKBOOR HM 8,0X120MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor alle roterende en klopboormachines (ook met 10 mm spankop).
Diamantgeslepen wolfraam-titaanpunt met speciale slijping
Zeer lange standtijd, zelfs indien gebruikt met bijzonder dicht materiaal.
Soldeerprocedure met lage spanning en hoge temperaturen (1120°C)
Zelfs bij de meest extreme belasting raakt de hardmetalen plaat niet los.
Praktische cilindrische schacht
- Sneller spannen, nagenoeg zelfspannend
- Geen slippen in de boorkop
Let op: Boren alleen draaiend gebruiken.
Datasheets(X)
De hardste keramiek, tegels, porseleinen aardewerk, baksteen en dubbelgebakken tegels tot krasvastheid 9
Aanwijzingen voor het gebruik
- Zorg voor een goede contactdruk
- Afkoeltijd: circa 20 s/gat
- Aanbevolen toerental: circa 600–1500 tpm
Diameter (Ø) | 8,0 mm |
Lengte | 120 mm |
Werklengte | 80 mm |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Gereedschapsopname | Cilinderschacht |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!