Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steen- en tegelboor

Steen- en tegelboren cassette
TEGEL-EN DAKBOOR HM 4,0X75MM

Art.-nr. 0641000400

EAN 4045727119518

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steen- en tegelboor

Art.-nr. 0641000400
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
Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.

Geschikt voor alle roterende en klopboormachines (ook met 10 mm spankop).



Diamantgeslepen wolfraam-titaanpunt met speciale slijping


Zeer lange standtijd, zelfs indien gebruikt met bijzonder dicht materiaal.



Soldeerprocedure met lage spanning en hoge temperaturen (1120°C)


Zelfs bij de meest extreme belasting raakt de hardmetalen plaat niet los.



Praktische cilindrische schacht


  • Sneller spannen, nagenoeg zelfspannend

  • Geen slippen in de boorkop
Opmerking

Let op: Boren alleen draaiend gebruiken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De hardste keramiek, tegels, porseleinen aardewerk, baksteen en dubbelgebakken tegels tot krasvastheid 9

Handleiding

Aanwijzingen voor het gebruik


  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Afkoeltijd: circa 20 s/gat

  • Aanbevolen toerental: circa 600–1500 tpm

Diameter (Ø)

4,0 mm

Lengte

75 mm

Werklengte

40 mm

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Gereedschapsopname

Cilinderschacht

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm