Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steelklem

Steelklem, 6-delig.
SCHOP/BEZEM HOUDER V DEURMONTAGE

Art.-nr. 096399 293

EAN 4056807906713

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steelklem

Art.-nr. 096399 293
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
Geschikt voor bevestiging op het achterportier
  • Snelle toegang tot bezems en schoppen

  • Creëert extra opbergruimte

  • Kunnen afzonderlijk worden ingekort

  • Kan worden gebruikt als gereedschapswand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte

1650 mm

Breedte

460 mm

Diepte

150 mm

Productgewicht (per stuk)

5,000 kg

Maximaal laadgewicht

15 kg

Kleur

Zwart, ZilverGrijs

Materiaal

Aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haak

HOUDER GEZET L50MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 5 st
Dubbele haak

DUBBELE HOUDER GEZET L50MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 5 st
U-houder

HOLD-U-32X77MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 5 st
Ronde houder

HOUDER-RD-60MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 2 st
Flexibele gereedschapsklem

GEREEDSCHAPKLEM-FLEXIBEL-(15-25MM)

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem