Steelhouder
Steelhouder
STEELHOUDER-TF40-(30-40MM)
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Houder ook geschikt voor enkelvoudige montage zonder aluminium strip
Datasheets(X)
Typeomschrijving | TF40 |
Hoogte | 35 mm |
Breedte | 82 mm |
Diepte | 65 mm |
Min./max. klembereik | 30-40 mm |
Productgewicht (per stuk) | 46 g |
Kleur | Rood |
Materiaal | Rubber kunststof |
Max. klembereik | 40 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!