Steelhouder
Steelhouder
STEELHOUDER-TF30-(20-30MM)
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Houder ook geschikt voor enkelvoudige montage zonder aluminium strip
Datasheets(X)
Typeomschrijving | TF30 |
Hoogte | 35 mm |
Breedte | 73 mm |
Diepte | 62 mm |
Min./max. klembereik | 20-30 mm |
Productgewicht (per stuk) | 38 g |
Kleur | Rood |
Materiaal | Rubber kunststof |
Max. klembereik | 30 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!