Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steel zinc plated wood screw thread with collar

SCREYE-W.SHOULDER-(A2K)-D4,4-60X15

Art.-nr. 5067000221

EAN 4061975692849

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steel zinc plated wood screw thread with collar

Art.-nr. 5067000221

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

With wood screw thread, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

Houtdraad4,5

Lengte (l1)

60 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

55 mm

Schachtdiameter (d2)

4,4 mm

Buitendiameter (d3)

22,8 mm

Binnendiameter (d4)

14 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Max. draagvermogen

12,5 kg

Ankerdiameter

8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie