Steel zinc plated wood screw thread lightly bent
Steel zinc plated wood screw thread lightly bent
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d1) | 6.4 mm |
Lengte (l1) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 32 mm |
Schachtdiameter | 5.2 mm |
Breedte van opening (w) | 12 mm |
Max. draagvermogen | 25 kg |