Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet pour plafond légèrement courbé avec filetage de vis à bois, acier zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)

Acier zing. vis à bois filetée légèrement incurvée
CEILHOK-BT-LIGHT-WO-(A2K)-D5,2-80X12

Art. N° 5067004050

EAN 4061975686749

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet pour plafond légèrement courbé avec filetage de vis à bois, acier zingué galvanisé, passivé bleu (A2K)

Art. N° 5067004050

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre nominal (d1)

6,4 mm

Longueur (l1)

80 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

32 mm

Diamètre de la tige

5,2 mm

Largeur de l'ouverture (w)

12 mm

Capacité de transport de charge max.

25 kg