Steel zinc plated metric thread lightly bent
Steel zinc plated metric thread lightly bent
Art.-nr. 5067004061
EAN 4099618517020
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Lengte (l1) | 70 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 45 mm |
Schachtdiameter | 5,2 mm |
Breedte van opening (w) | 12 mm |
Max. draagvermogen | 25 kg |