Steel zinc plated metric thread lightly bent
Steel zinc plated metric thread lightly bent
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Longueur (l1) | 70 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 45 mm |
Diamètre de la tige | 5.2 mm |
Largeur de l'ouverture (w) | 12 mm |
Capacité de transport de charge max. | 25 kg |