Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Steel zinc plated countersunk milling head SCT7 TX

Steel zinc plated countersunk milling head SCT7 TX

Art. N° 0219970680

EAN 4065233042490

Prix affichés aux clients après connexion
Steel zinc plated countersunk milling head SCT7 TX

Art. N° 0219970680

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

High-performance drilling screw for secure direct screwing of wood to steel substructures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

6,3 mm

Longueur (l)

80 mm

Diamètre de tête (dk)

12 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

12,0 mm

Autre norme

WN 219-9

Matière

Acier

Finition

Zingué

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante

Empreinte intérieure

TX30

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

2,5 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) (lU)

6,0 mm

Épaisseur à fixer max. (lB)

55 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui