Steel, shape D
Steel, shape D
Art.-nr. 5099102408
EAN 4061975400444
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Vrij machinaal te bewerken staal |
Materiaal handgreep | PA - polyamide |
Materiaal pen | Roestvast staal A1, 1.4305 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Vorm | D met borgkeep, met borgmoer |
Afkanting | 30 graden |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Stiftdiameter (d2) | 5 mm |
Kopdiameter (dk) | 14 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Schachtlengte (ls) | 17 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 15 mm |
Hoogte (h1) | 5 mm |
Hoogte moer (h2) | 7 mm |
Hoogte afkanting (f1) | 1,3 mm |
Sleutelwijdte (SW1) | 8 mm |
Sleutelwijdte 2 (SW2) | 13 mm |
Veerkracht start | 6 N |
Veerkracht einde | 12 N |
Max. aanhaalkoppel | 7 Nm |
Productgewicht (per stuk) | 10,200 g |