Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steel painted white curved wood screw thread

Steel painted white curved wood screw thread

Art.-nr. 5067002123

EAN 4062856413362

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steel painted white curved wood screw thread

Art.-nr. 5067002123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st
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
Nominale diameter (d1)

4,1 mm

Lengte (l1)

50 mm

Binnendiameter haak (d2)

16 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad) (lg)

15 mm

Schachtdiameter

3,2 mm

Hoogte

16 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Gelakt

Voldoet aan RoHS

Ja

Kleur

Wit

Ankerdiameter

6 mm

Max. draagvermogen

9 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie