Mètre à ruban fermé en acier Fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite
Mètre à ruban fermé en acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peinte en blanc avec graduation millimétrique et repères tous les mètres
- Résistance élevée à l'abrasion et longue durée de vie grâce au revêtement spécial du ruban
- L'armature en matière plastique empêche l'extrémité du ruban d'être écrasée ou rayée
- Doit être monté en affleurement à l'aide de la cheville plastique pliable, par exemple sur un bord de table
- Extrémité du ruban B
- Classe de précision 2
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de bande (L) | 30 m |
Largeur de bande (B) | 13 mm |
Classe de précision | II |