Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steel black countersunk milling head SC8 TX

Steel black countersunk milling head SC8 TX

Art.-nr. 0219980660

EAN 4065233042520

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steel black countersunk milling head SC8 TX

Art.-nr. 0219980660

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High-performance drilling screw for secure direct screwing of wood to steel substructures
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

6,3 mm

Lengte (l)

60 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Boorpuntlengte (lp)

12 mm

Overig standaard

WN 219-9

Materiaal

Staal

Oppervlakte

SCS

Koptype

Platverzonken freeskop

Interne aandrijving

TX30

Min. aanbevolen dikte substructuur

3 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) (lU)

8 mm

Max. bevestigingsdikte (lB)

42 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie