Steel black countersunk milling head SC8 TX
Steel black countersunk milling head SC8 TX
Art. N° 0219980660
EAN 4065233042520
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 6,3 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 12 mm |
Autre norme | WN 219-9 |
Matière | Acier |
Finition | Revêtement spécial selon les spécifications |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Empreinte intérieure | TX30 |
Epaisseur de sous-structure min. recommandée | 3 mm |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) (lU) | 8 mm |
Épaisseur à fixer max. (lB) | 42 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |