Poids adhésifs pour jantes de voiture en métal léger
Poids adhésif en acier sur rouleau à jante aluminium, noir
ROULEAU MASSES ADH 1000X5G NOIR 5KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Inutile de chercher et de trier des poids individuels
- Ruban adhésif avec onglet pour détacher facilement les poids individuels
- Surface galvanisée et revêtue par poudre
Fiches de données de sécurité(X)
Usage universel sur toutes les jantes en métal léger
Poids de la masse d'équilibrage | 5 g |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Convient pour type de jante | Aluminium |
Longueur | 12,75 m |
Largeur | 19 mm |
Hauteur | 3,8 mm |
Couleur | Noir |
Résistance thermique max. | 180 °C |
Design | Rouleau |
Poids du produit (par pièce) | 5000 g |