Steekzekering OTO-JM OEM-kwaliteit
Steekzekering OTO-JM
STEEKZEKERING-JAP-OTO-JM-ROSE-30A
Art.-nr. 073120430
EAN 4056807787862
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Littelfuse-benaming: MCASE+TM-patroonzekeringen
Datasheets(X)
Dit type wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan nieuwe voertuigen, zoals Opel en Ford.
Maximale stroomsterkte | 30 A |
Kleur | Roze |
Maximale nominale spanning | 32 V DC |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 120 °C |
Hoogte x breedte x diepte | 15 x 10,7 x 7,7 mm |