Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steeknippel serie 2000

Nippel met buitendraad, serie 2000
NIPPEL 2000 BUITENDRAAD 3/8"G

Art.-nr. 0699100638

EAN 4049557340531

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steeknippel serie 2000

Art.-nr. 0699100638

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 3 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met buitendraad

Hoog doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers. Resultaat is een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Luchtdichte verbindingen


Laag energieverbruik en een hoge mate van efficiency



Geharde stalen nippels


Voor maximale drukbelastbaarheid en een lange levensduur.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt


Hoge weerstand tegen corrosie voor bescherming, zelfs onder zware omstandigheden.



De koppelingen en nippels van de serie 2000 voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm


Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels.



Materiaal: Staal

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Aansluitingsschroefdraad

ET R 3/8 inch

Lengte (L)

41 mm

Oppervlakte

ZN 8 zilver

Sleutelwijdte (SW)

17 mm

Maximale druk

16 bar

Doorstroomcapaciteit

2100 l/min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie