Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steeknippel S4000

Nippel met buitendraad, serie 4000
NIPPEL 4000 BUITENDRAAD G 3/8"

Art.-nr. 0699410638
EAN 4048539289721

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met buitendraad

Hoge doorstroming tot 3900 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Zorgt voor een optimale vermogensafgifte voor persluchtverbruikers



Geharde stalen nippels


Voor max. belastbaarheid en een lange levensduur



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden



De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm 10.4.


Compatibiliteit met andere persluchtkoppelingen en nippels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Aansluitingsschroefdraad

BUD G 3/8 inch

Oppervlakte

Verzinkt

Sleutelwijdte (SW)

24 mm

Maximale druk

16 bar

Doorstroomcapaciteit

3900 l/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie